| |
|
| Artikel-Nr.: 256-800-611344 Herst.-Nr.: 611344 EAN/GTIN: 4002276113442 |
|
|
| | |
| Schrägbandformer 25 mm Prym 611344 Produktinformation Die praktischen Schrägbandformer von Prym ermöglichen ein perfektes Formen beliebig langer Schrägbänder zum Einfassen jeglicher Stoffkanten oder auch von Patchworkdecken. Durch das Zuschneiden der Stoffstreifen im Winkel von 45 Grad zum Fadenlauf des Stoffes wird das Schrägband elastisch und lässt sich auch in Kurven perfekt verarbeiten. Nachdem die Stoffstreifen zugeschnitten und miteinander verbunden sind, wird der Stoff in die breite Öffnung des Schrägbandformers eingeführt und durchgezogen. Auf der flachen Seite des nützlichen Helfers lässt sich der tadellos gefaltete Schrägstreifen herausziehen und kann direkt mit dem Bügeleisen geglättet werden. So gelingt das Schrägband schnell und zuverlässig und kann für die weitere Verwendung einfach aufgerollt werden. Artikeldetails: Werkzeug zur Herstellung von individuellen Schrägbändern Besonders für Quilt-Einfassungen (Binding) geeignet Material: Stahl, Kunststoff Farbe: silber Abmessungen: 25 mm gefalzte Breite Menge: 1 Stück Hersteller: Prym 611344 |
| | |
| | | |
| |