| |
|
| Artikel-Nr.: 256-800-611330 Herst.-Nr.: 611330 EAN/GTIN: 4002276113305 |
| |
|
| | |
| Magnet-Nadelkissen Prym 611330 Produktinformation Für die Aufbewahrung von Stecknadeln direkt neben der Nähmaschine und dem Nähplatz eignet sich hervorragend das magnetische Nadelkissen von Prym. Hier werden die Nadeln nicht hineingesteckt, sondern durch die Kraft eines Magneten auf der Oberfläche der ovalen pflaumenblauen Kunststoffdose für das Abstecken bereitgehalten. Abseits des Nähplatzes eignet sich das Magnetnadelkissen ebenfalls perfekt für die Aufbewahrung von Heftzwecken oder Büroklammern. Artikeldetails: Ovales magnetisches Nadelkissen Robuster pflaumenblauer Kunststoff Auch für Heftzwecken oder Büroklammern geeignet Länge 31,5 cm in 5 verschiedenen Breiten zwischen 3 mm und 12,5 mm Material: Kunststoff, Eisen Farbe: pflaumenblau Abmessungen: 7,5 x 11 cm Menge: 1 Stück Hersteller: Prym 611330 |
| | |
| | | |
| |