Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiderad Maus ergonomic Prym 610950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-800-610950
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     610950
EAN/GTIN:
     4002276109506

Kreiderad Maus ergonomic

Prym 610950

Produktinformation

Das Kreiderad „Maus“ aus der Serie prym.ergonomics eignet sich bestens zum freihändigen Anzeichnen und Markieren auf allen Stoffen. Das feine Zahnrad an der Spitze des mausförmigen Kreiderädchens hinterlässt einen gut sichtbaren feinen Kreidestrich, der mühelos nach dem Nähen wieder aus dem Stoff ausgebürstet oder -gewaschen werden kann. Durch ein Sichtfenster kann der Kreidestand der Patrone immer im Blick gehalten werden. Die nachbestellbaren Ersatz-Kreidepatronen sind mit weißem oder gelbem Kreidepulver erhältlich. Das angenehm in der Hand liegende ergonomische Gehäuse der Kreide-Maus gewährt ermüdungsfreies Arbeiten. Eine griffige Kappe verschließt das Kreiderad zuverlässig. Nicht aus Zufall wurde dieses praktische Kreiderädchen im Jahr 2010 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Artikeldetails:

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design
  • Zum Markieren auf allen Stoffen geeignet
  • Auswaschbare Schneiderkreide in Pulverform
  • Ersatz-Kreidepatronen in den Farben Weiß und Gelb erhältlich
  • Material: Kunststoff, Metall, Kreidepulver
  • Abmessung: 49 x 85 mm
  • Menge: 1 Stück
  • Hersteller: Prym 610950
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.