| |
|
| Artikel-Nr.: 256-800-610294 Herst.-Nr.: 610 294 EAN/GTIN: 4002276102941 |
|
|
| | |
| Armnadelkissen mit Spange, ohne Nadeln Prym 610294, pflaumenblau/weiß Produktinformation Jeder Hobby- und Profischneider weiß es zu schätzen, wenn das Nadelkissen bei Anproben oder Absteckarbeiten immer griffbereit zur Verfügung steht, sobald es gebraucht wird. Das Nadelkissen von Prym kann mit seiner Spange aus robustem Kunststoff rutschfest und bequem am Arm befestigt werden und hält die Nadeln immer dort bereit, wo man sie zum Schneidern braucht. Die Spange passt sich dabei jeder individuellen Größe an und bietet einen hohen Tragekomfort. Zuverlässig hält das runde, blau bespannte Kissenpolster die Nadeln während der Arbeit fest und schont dabei deren Spitzen. Artikeldetails: rundes Armnadelkissen mit weißer Spange Nadelkissen mit blauem Polyester bespannt passt sich der individuellen Größe an Material: Kunststoff/PES Farbe: pflaumenblau/weiß Menge: 1 Stück Hersteller: Prym 610294 |
| | |
| | | |
| |