Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-710-96624 Herst.-Nr.: 96624 EAN/GTIN: 3329680966244 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock A4, 30 Blatt, Dessign à Grain Clairfontaine cremeweißes 180g/m² Papier Produktinformation Das 180 g/m² starke Zeichenpapier in cremeweiß ist sehr gut für Bleistift, Pastell, Tusche und Kohlestifte sowie für Nasstechniken geeignet. Die mittlere Körnung ermöglicht eine sehr gute Farbaufnahme. Der Block in der Größe 297 x 420 mm fasst 30 Blatt und ist kopfseitig geleimt. Artikeldetails: 180g/m² Zeichenpapier, cremeweiß Format: 21 x 29,7 cm matte Oberfläche säurefrei 30 Blatt pro Block kopfseitig geleimt Clairfontaine 96620C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, Tonkarton, Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, tonkarton a4 180 g, skizzen block, skizzenblock a4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 3,93* | € 6,70* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 7,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,21* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 30 Blätter (ab € 0,131* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|