Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone 3,5 mm Koh-I-Noor 748033 nach ISONORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-609-748033
Hersteller:
     Koh-I-Noor
Herst.-Nr.:
     748033
EAN/GTIN:
     8593540110114
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone 3,5mm

Schriftschablone 3,5 mm

Koh-I-Noor 748033 nach ISONORM

Artikdetails:

  • nach ISONORM
  • transparent grau gefärbt
  • verwendbar nur mit einem 0,35 mm Tuschefüller und kleiner
  • auch mit sehr dünnen Tuschezeichnern oder Fallminenstiften
  • Koh-I-Noor 748033
  • Weitere Suchbegriffe: schrift schablone
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,50*
    € 1,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.