| |
|
| Artikel-Nr.: 256-576-323198 Herst.-Nr.: 323198 EAN/GTIN: 4015962831988 |
| | |
|
| | |
| Belton Spezial Kupfereffektspray 400 ml Sprühdose Produktinformation Für dekorative Lackierungen mit metallisch glänzendem Gold-Effekt. Belton-Lacke bieten eine hohe Deckkraft bei schneller Trockenzeit. Geeignet für Bastel- und Dekogegenstände zum Beispiel aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan, Bast, Pappe oder Papier. Insbesondere für Innen geeignet, der Lack ist nicht abriebfest. Hinweis des Herstellers: Das Kappendesign entspricht nicht dem Lackeffekt, ganz so schön glänzend wird es leider nicht. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H315 Verursacht Hautreizungen. H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |