| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-NG1000 Herst.-Nr.: NG1000 EAN/GTIN: 4048500448485 |
| | |
|
| | |
| Montana Nachtleuchtspray 400ml Lumineszenz Effekt Produktinformation Montana Nightglow ist ein Effektlack aus hochwertigen Phosphorpigmenten, die das Licht speichern und es bei Dunkelheit langsam wieder abgeben. Der Leuchteffekt ist nur im Dunkeln sichtbar. Die Leuchtkraft und Dauer des Leuchteffektes hängen von der Stärke des Farbauftrages, dem Untergrund (bzw. dessen Grundierung) sowie der Intensität, Dauer und Art der Aufladung ab (zum Beispiel Sonnenlicht, Scheinwerfer, Taschenlampe etc.) Die Farbe ist innen und außen auf fast allen Untergründen wie Metall, Holz, Hartplastik, getrichenem Karton, Beton etc. nutzbar. Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07, GHS09 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |