| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-418471 Herst.-Nr.: 418471 EAN/GTIN: 4048500418471 |
| | | |
|
| | |
| Montana Crackle copper brown 400 ml Sprühdose Produktinformation Dieser Effekt Lack erzeugt die beliebte Crackle-Optik - für einen verschlissenen oder Used-Look. Die Anwendung erfordert ein vorheriges Grundieren der Oberfläche mit Montana GOLD (empfohlen) oder Montana WHITE. Nach dem ausgiebigen Auftragen (im Kreuzgang) des CRACKLE Effect Sprays auf der grundierten Oberfläche beginnt der Vorgang des Reissens (cracking). Die Vorlackierung sollte mindestens 45 Minuten jedoch nicht länger als 24 Stunden trocknen. Der CRACKLE Effect Lack selbst hat eine hohe Deckkraft und kann nach vollständiger Trocknung (mind. 24 Stunden) mit Montana GOLD, Montana BLACK, Montana WHITE, Montana ACRYLIC Marker und Ink sowie gewöhnlichen Acrylfarben überlackiert werden. Das CRACKLE Effect Spray ist in 6 RAL Farben erhältlich. Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |