Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpappe A3 - 1,0 mm Finnische Holzpappe 500g/m², beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-542-330150
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     330150
EAN/GTIN:
     4250841422813
Suchbegriffe:
Finnpappe
Holzpappe
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe

Finnpappe A3 - 1,0 mm

Finnische Holzpappe 500g/m², beige

Produktinformation

Die finnische Maschinenholzpappe, auch Finnpappe oder Skanpappe genannt, zeichnet sich durch ein hohes Materialvolumen bei geringem spezifischen Gewicht aus. Dank ihrer leichten Verarbeitung ist sie äußerst beliebt im Modellbau, besonders im Bereich der Architekturmodelle. Die Anwendungszwecke sind vielfältig, so kann sie zum Beispiel für Höhenschichtenmodelle verwendet werden. Auch lassen sich Finnpappen als Untergrund zum Malen oder Drucken nutzen.

Verarbeitung

Finnpappe lässt sich gut fräsen oder mittels Laser schneiden. Manuell kann finnische Holzpappe mit jedem Cutter bearbeitet und geschnitten werden.

Artikeldetails

  • naturfarben, beige
  • ohne Altpapierstoffe
  • einseitig glatt
  • bis 1 mm Stärke: ungeklebt
  • ab 1,5 mm Stärke: geklebt
  • sehr gute Planlage
  • hohe Stabilität
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,54*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,77*
    € 0,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,76*
    € 0,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,72*
    € 0,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,84
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,67*
    € 0,80
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,54*
    € 0,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.