Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birke Flugzeugsperrholz 495 x 1000 x 1,0 mm 3-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-542-320101
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     542-320101
EAN/GTIN:
     4250841403577
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz

Birke Flugzeugsperrholz 495 x 1000 x 1,0 mm

3-lagig

Welche Eigenschaften hat Flugzeugsperrholz?

Sperrholz aus finnischer Birke erfüllt höchste Anforderungen. Mit einem Gewicht von ca. 700 kg/m³ ist es das schwerste unserer Sperrhölzer. Mit bis zu 12 Schichten wird eine einzigartige Stabilität erreicht. Unser Sperrholz aus finnischer Birke ist Tegofilm-verleimt und damit gegen Feuchtigkeit geschützt (aber nicht wasserfest).

Was bedeutet Qualität B/B?

Zentrisch geschälte Birkenmöbelfurniere mit charakteristischen Merkmalen. Stärkere Verfärbungen, Abweichungen in der Faserstruktur und gesunde Äste sind hier erlaubt. Mehrere Astlöcher mit bis zu 8 mm Durchmesser, kleine Risse und schwarze Äste mit ca. 5 mm Durchmesser und schwarze Mineraleinflüsse sind ebenfalls zulässig. Dieses Furnier ist besonders gut geeignet als Deckfurnier für dekorative Anwendungen im Modellbau, Möbelbau, Musikinstrumente und Lampenschirme bei denen die technische Anwendung im Vordergrund steht.

Artikeldetails:

  • Flugzeugsperrholz aus Birkenholz
  • verschiedenlagig
  • Stärkentoleranz +/- 0,5 mm
  • Qualität B/B
  • Hinweis:
    Wir bekommen die Platten ab Werk in zwei verschiedenen Laufrichtungen geliefert, bei Bedarf bitte eine Wunschrichtung angeben.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.