Birke Flugzeugsperrholz 245 x 500 x 0,8 mm
3-lagig
Welche Eigenschaften hat Flugzeugsperrholz?
Sperrholz aus finnischer Birke erfüllt höchste Anforderungen. Mit einem Gewicht von ca. 700 kg/m³ ist es das schwerste unserer Sperrhölzer. Mit bis zu 12 Schichten wird eine einzigartige Stabilität erreicht. Unser Sperrholz aus finnischer Birke ist Tegofilm-verleimt und damit gegen Feuchtigkeit geschützt (aber nicht wasserfest).
Was bedeutet Qualität B/B?
Zentrisch geschälte Birkenmöbelfurniere mit charakteristischen Merkmalen. Stärkere Verfärbungen, Abweichungen in der Faserstruktur und gesunde Äste sind hier erlaubt. Mehrere Astlöcher mit bis zu 8 mm Durchmesser, kleine Risse und schwarze Äste mit ca. 5 mm Durchmesser und schwarze Mineraleinflüsse sind ebenfalls zulässig. Dieses Furnier ist besonders gut geeignet als Deckfurnier für dekorative Anwendungen im Modellbau, Möbelbau, Musikinstrumente und Lampenschirme bei denen die technische Anwendung im Vordergrund steht.
Artikeldetails:
Flugzeugsperrholz aus Birkenholz verschiedenlagig Stärkentoleranz +/- 0,5 mm Qualität B/B Hinweis:
Wir bekommen die Platten ab Werk in zwei verschiedenen Laufrichtungen geliefert, bei Bedarf bitte eine Wunschrichtung angeben.