Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschaum XPS fein, 6er Sparpaket ca. 8 x 40 x 56 cm, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-542-309302
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     542-309302
EAN/GTIN:
     4250841422783

Hartschaum XPS fein, 6er Sparpaket

ca. 8 x 40 x 58 cm, silbergrau

  • Seitenkanten mit Falz
  • Produktinformation

    Polystyrol Hartschaum ist der ideale Werkstoff für den Architekturmodellbau, egal ob Arbeitsmodell, Wettbewerbsabgabe, kreative Form oder Kubus, das Material lässt sich schnell verarbeiten und leicht in Form bringen. Mit einem Heißdrahtschneidegerät, z.B. der Proxxon Thermocut, geht es sauber und schnell, mit Feile und einem feinen Schleifpapier sind auch kreative Formgebungen möglich.

    Zum Verkleben eignen sich lösemittelfreie Klebstoffe, zum einen die speziellen Hartschaumkleber wie der Elefantenkleber-Styropor® oder UHUpor, aber natürlich auch alle entsprechenden Bastelkleber. Weißleime sind bedingt auch möglich, wichtig ist jedoch, dass der Hartschaum auf ein saugendes Material wie Pappe geklebt wird, damit der Leim trocknen kann. Für die Lackierung gilt es auch auf geeignete Lacke zu achten, viele Sprühdosen aus dem Baumarkt sind zu aggressiv und lösen die feine Struktur des Schaums schnell an. Mit speziell ausgewiesen styroporfesten Lackserien wie dem Marabu-Buntlack oder den Ghiant Lacken kann man direkt auf den Schaum sprühen. Für den Einsatz anderer Sprühlacke gibt es Styroporgrundierungen, die eine Schutzschicht bilden und das Modell vor Schäden schützen. Ideal geeignet sind alle wasserlöslichen Acrylfarben aus dem Künstlerbedarf, durch den hohen Pigmentanteil decken diese Farben sehr schnell, wodurch der erhöhte Zeitaufwand des Aufpinselns ausgeglichen wird.

    Auch für die Werbung ist der Hartschaum ein toller Werkstoff, mit ihm lassen sich sehr gut große Buchstaben für Schriftzüge oder Logos ausschneiden.

    Artikeldetails:

  • Material: geschäumtes Polystyrol
  • idealer Werkstoff für den Architekturmodellbau
  • zum Verkleben lösemittelfreie Klebstoffe verwenden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,95*
    € 82,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,64*
    € 81,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,78*
    € 78,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.