Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alabit Modellgips 1kg Glorex 6.2608.429, 1kg Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-535-62608429
Hersteller:
     Glorex
Herst.-Nr.:
     6.2608.429
EAN/GTIN:
     4013340047020
Suchbegriffe:
Modellgips
modellgips

Alabit Modellgips 1kg weiß

Glorex 6.2608.429, 1kg Beutel

Produktinformation

Hochwertiger Modellgips, der für Modelle, kleine Reliefs und für die Herstellung von Gipsformen verwendet werden kann. Modellgips kann in Formen aus Gummi, Silikon, Gips, Ton usw. gegossen werden. Bei porösen Formen, wie Gips oder Ton ist die Verwendung eines Trennmittels notwendig.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Artidee
  • 1kg Beutel
  • einfaches Mischen und Verarbeiten
  • Mischverhältnis 0,7 Liter Wasser auf 1kg Alabit
  • Abbindezeit: 30 Minuten
  • Aushärtezeit 12-24 Stunden je nach Schichtdicke
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,27*
      
    Preis gilt ab 3 Stück
    Mindestbestellmenge: 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.