Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonfaden transparent weiß 0,15 mm x 100 m, bis 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-535-62210107
Hersteller:
     Glorex
Herst.-Nr.:
     6 2210 107
EAN/GTIN:
     7610877340173
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
kunststoffschnur 100 m

Nylonfaden transparent weiß

0,15 mm x 100 m, bis 1,5 kg

Produktinformation

Transparent-weißer Nylonfaden auf einer Spule zum sicheren Aufhängen und Dekorieren.

Artikeldetails:

  • Farbe: transparent weiß
  • Durchmesser 0,15 mm
  • 100 m auf Spule
  • Tragkraft 1,5 kg
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,33*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,33*
    € 1,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.