| |
|
| Artikel-Nr.: 256-530-60202 Herst.-Nr.: 60 202 EAN/GTIN: 4025765084092 |
| |
|
| | |
| Creaform Schnellabformmasse 500g Creartec Artidee 60202, Eimer Preiswerte Formen aus Formaform: Creaform ist eine auf rein biologischer Basis aufgebaute, pulverförmige Abformmasse mit sehr schneller Aushärtezeit. Deshalb wird das Produkt auch als Schnellabformmasse bezeichnet, die innerhalb von ca. 8 Minuten aushärtet. Danach können die fertigen Formen sofort mit allen keramischen Gießmassen, Polyester-Gießharzen, Reliefwachs, Seifen uvm. ausgegossen werden. Die Formbaumasse eignet sich dabei zum sehr schnellen und problemlosen Abformen von nahezu allen Gegenständen. Die Form ist im Gegensatz zu Kautschukformen nicht lange haltbar. Zur kurzfristigen Lagerung darf die fertige Form nicht austrocknen. Creaform enthält nur natürliche Bestandteile, ist ph-neutral und ist deshalb auch ideal als Körperabformmasse geeignet. Artikeldetails: wasservermischbar Verarbeitungszeit: 3-4 min Mischverhältnis: 3 Teile Wasser auf 1 Teil Creaform Aushärtezeit: 6 - 8 Minuten Temperaturbeständigkeit: 90 °C (max.) |
| | |
| | | |
| |