Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkautschuk TYP 13 - 2kg transluzent - super weich - 2 x 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-529-4132
Hersteller:
     Trollfactory
Herst.-Nr.:
     TFC4132
EAN/GTIN:
     4057125000176
Suchbegriffe:
Silikonkautschuk
silikonkautschuk

Silikonkautschuk TYP 13 - 2kg

transluzent - super weich - 2 x 1000g

Produktinformation

Additionsvernetzender 2-Komponenten Silikonkautschuk, der bei Raumtemperatur vulkanisiert (RTV). Silikon Kautschuk Typ 13 ist sehr gut geeignet zur Herstellung anspruchsvoller, elastischer und strapazierfähiger Formen mit ausgeprägten Hinterschneidungen. Mit Silikon Kautschuk Typ 2 können ein- oder mehrteilige Formen hergestellt werden, es eignet sich zum Abformen von Originalmodellen aus Holz, Glas, Metall, Kunststoff, Wachs, keramischen Gießmassen und vielem mehr. Sie können in den hergestellten Formen mit allen wasserlöslichen Gießmaterialien wie z.B. Reliefgießmassen wie Stewalin, Plastalin Super, Keraflott oder Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton, etc. gießen. Auch Seifengießmassen (Seifenglycerin) für das Herstellen der eigenen Seife oder Wachse zur Herstellung von Kerzen sind problemlos möglich, natürlich auch das Gießen mit Gießharzen (Resin). Aufgrund der superweichen Qualität ist TFC Typ 13 für industrielle und elektromechanische Anwendung bestens geeignet. TFC Silikon Kautschuk wird erfolgreich eingesetzt in der Podologie (Fußheilkunde), im Tampondruck als superweiches Stempelmaterial,in der Schmuckherstellung zur Anfertigung von Formen für das Wachsausschmelzverfahren.

Artikeldetails:

  • einfache Verarbeitung
  • problemloses Mischen der Komponenten 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • sehr gute Fließfähigkeit, Gemisch ist leicht gießbar
  • transluzent, nahezu transparent
  • Vernetzung zu widerstandsfähigem, gummielastischem Vulkanisat ohne Reaktionswärme
  • kurzzeitig Temperaturbeständig bis 200 ° C
  • hohe Reißfestigkeit und hohe Flexibilität
  • sehr hohe Detailtreue in der Wiedergabe
  • exzellenter Anti-Haft-Effekt zum leichten Auslösen der Modelle
  • ausgezeichnete Beständigkeit gegen bestimmte Giessharze
  • Womit können Silikonformen asugegossen werden?:

  • Wasserlösliche Gießmassen: TFC Xyrarock, Stewalin, Plastalin Super, Keraflott/Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton
  • Lösungmittelhaltige Gießmassen: Polyester-, Epoxy- und Polyurethanharze (Trennmittelnutzung, um Versprödung vorzubeugen), Seifenglycerin, Kerzenwachs
  • Technische Daten Formensilikon:

  • einfache Verarbeitung
  • Farbe: farblos (Komponente A) und farblos (Komponente B)
  • Mischung: 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • Spezifisches Gewicht: 1,03
  • Viskosität 1500 ± 300 cP
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius 6 Minuten
  • Aushärtezeit bei 23 Grad Celsius 60 Minuten
  • Härte Shore A nach 24 Stunden 25 ± 2
  • Bruchlast 1,1 N/mm²
  • Bruchdehnung 40 ± 20 %
  • Reissfestigkeit: 1,5 N/mm2
  • Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,01 %
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 72,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,60*
    € 86,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,30*
    € 86,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,10*
    € 82,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,87*
    € 80,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,53*
    € 67,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.