Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkautschuk TYP 2 - 10kg Abformsilikon mittelhart 2 x 5000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-529-4013
Hersteller:
     Trollfactory
Herst.-Nr.:
     TFC4013
EAN/GTIN:
     4057125000336
Suchbegriffe:
Silikonkautschuk
silikonkautschuk

Silikonkautschuk TYP 2 - 10kg

Abformsilikon mittelhart 2 x 5000g

Produktinformation

Additionsvernetzender 2-Komponenten Silikonkautschuk, der bei Raumtemperatur vulkanisiert (RTV). Silikon Kautschuk Typ 2 mittelhart ist sehr gut geeignet zur Herstellung anspruchsvoller, elastischer und strapazierfähiger Formen mit Hinterschneidungen. Mit Silikon Kautschuk Typ 2 können ein- oder mehrteilige Formen hergestellt werden, es eignet sich zum Abformen von Originalmodellen aus Holz, Glas, Metall, Kunststoff, Wachs, keramischen Gießmassen und vielem mehr. Sie können in den hergestellten Formen mit allen wasserlöslichen Gießmaterialien wie z.B. Reliefgießmassen wie Stewalin, Plastalin Super, Keraflott oder Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton, etc. gießen. Auch Seifengießmassen (Seifenglycerin) für das Herstellen der eigenen Seife oder Wachse zur Herstellung von Kerzen sind problemlos möglich, natürlich auch das Gießen mit Gießharzen (Resin). Hierbei sollten Sie vor dem Eingießen die Form mit einem Trennmittel vorbehandeln, da Gießharze nach mehrmaligem Gießen zur Versprödung der Form führen können. Im Allgemeinen weist der Silikon Typ 2 eine sehr hohe Standzeit auf. Das Silikon ist nicht auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie auf die Verwendung in Verbindung mit Nahrungsmitteln getestet. Sind Sie auf der Suche nach Silikonen, die Sie in Verbindung mit Lebensmitteln oder Körperabformung einsetzen möchten, fragen Sie uns. Wir haben auch hierzu die geeigneten Materialien im Sortiment. Sie erhalten die beiden Silikonkomponenten in hochwertigen Kunststoffflaschen mit Dosierkappe, das Dosieren gelingt damit mühelos.

Artikeldetails:

  • einfache Verarbeitung
  • problemloses Mischen der Komponenten 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • sehr gute Fließfähigkeit, Gemisch ist leicht gießbar
  • Vernetzung zu widerstandsfähigem, gummielastischem Vulkanisat ohne Reaktionswärme
  • kurzzeitig Temperaturbeständig bis 150 ° C
  • hohe Reißfestigkeit und hohe Flexibilität
  • sehr hohe Detailtreue in der Wiedergabe
  • exzellenter Anti-Haft-Effekt zum leichten Auslösen der Modelle
  • Einsatz bei größeren, selbstragenden Formen für Abformungen jeder Art
  • Womit können Silikonformen asugegossen werden?:

  • Wasserlösliche Gießmassen: TFC Xyrarock, Stewalin, Plastalin Super, Keraflott/Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton
  • Lösungmittelhaltige Gießmassen: Polyester-, Epoxy- und Polyurethanharze (Trennmittelnutzung, um Versprödung vorzubeugen), Seifenglycerin, Kerzenwachs
  • Technische Daten Formensilikon:

  • einfache Verarbeitung
  • Farbe: hellgrün (Komponente A) und weiß (Komponente B)
  • Mischung: 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • Spezifisches Gewicht: 1,17
  • Viskosität 4000 ± 300 cP
  • Mischzeit bei 23 Grad Celsius 1 Minute
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius 7 Minuten
  • Aushärtezeit bei 23 Grad Celsius 40 Minuten
  • Härte Shore A nach 24 Stunden 35 ± 2
  • Bruchlast 4,2 ± 0,2 N/mm²
  • Bruchdehnung 3100 ± 20 %
  • Reißfestigkeit 8 ± 1 N/mm
  • Reproduktionsdetailtreue: 2 micron
  • Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,02 %
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 315,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 315,27*
    € 375,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 312,92*
    € 372,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,80*
    € 363,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 292,42*
    € 347,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 257,11*
    € 305,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.