Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellgips 5 kg Krone-Gips zum Modellieren und Gießen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellgips 5 kg Krone-Gips zum Modellieren und Gießen
Artikel-Nr.:
     256-511-230185
Hersteller:
     Krone-Gips
Herst.-Nr.:
     230185
EAN/GTIN:
     4003230007111
Suchbegriffe:
Modellgips
modellgips

Modellgips 5 kg

Krone-Gips zum Modellieren und Gießen

Produktinformation

KRONE Modellgips ist ein besonders feiner, weißer Gips für Modellierarbeiten, zum Formen- und Figurengießen, zum Füllen von Rissen und Löchern, aber auch für feine Reparaturarbeiten.

Produkteigenschaften:

  • Hersteller: Krone-Gips
  • 5 kg Beutel
  • hohe Mahlfeinheit
  • Farbe Naturweiß, leicht grau
  • Enthält keine Zusätze, ist ungiftig und nicht ätzend, sowie ökologisch unbedenklich
  • Ist nach Aushärtung und Grundierung überstreichbar
  • Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten
  • Quellung ca. 2 mm/m
  • Verarbeitungshinweise:

  • Gipspulver langsam in Anmachwasser einstreuen
  • Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeitkräftig und intensiv verrühren
  • Bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden
  • Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten
  • Vor der Grundieren ausreichend aushärten lassen
  • Zum Modellieren ca. 5-6 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Zum Formgießen ca. 7 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.