Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknadeln 50g, 20 mm Nadeln mit kleinem Kopf, biegsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-391-602-52
Hersteller:
     Marianne Hobby
Herst.-Nr.:
     602-52
EAN/GTIN:
     9005791029811
Suchbegriffe:
Steck-Nadeln
Stecknadeln
stecknadeln 20mm
steck nadeln

Stecknadeln 50g, 20 mm

Nadeln mit kleinem Kopf, biegsam

Artikeldetails:

  • biegbar
  • vielseitig einsetzbar
  • kleiner Kopf
  • Menge: 50 g
  • Länge: 20 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,02*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,48*
    € 1,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,57
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,02*
    € 1,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.