Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 21/21 Breite 3,0 mm für Maßstab 1:200, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-375-129100
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     375-129100
EAN/GTIN:
     4250841417697
Suchbegriffe:
Modellbau Objekte
modellbau objekte

Treppe 21/21 Breite 3,0 mm

für Maßstab 1:200, 2er Pack

Artikeldetails:

  • Treppensegment für den Architekturmodellbau im Maßstab 1:200
  • Steigungsverhältnis im Original: 21 auf 21 cm
  • 2er Packung
  • gefrästes Polystyrol
  • Breite: 3 mm
  • Länge des Treppenteils: 26,5 mm
  • Podest: 3 x 6 mm
  • Inverkehrbringer:

    Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.