Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 17/29 Breite 10,0 mm für Maßstab 1:100, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-375-129000
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     375-129000
EAN/GTIN:
     4250841417680
Suchbegriffe:
Modellbau Objekte
modellbau objekte

Treppe 17/29 Breite 10,0 mm

für Maßstab 1:100, 2er Pack

Artikeldetails:

  • Treppensegment für den Architekturmodellbau im Maßstab 1:100
  • Steigungsverhältnis im Original: 17 auf 29 cm
  • 5-teiliges Set zum Zusammenbauen, ergibt zwei Modelltreppen
  • Bausatz für eine Geschoßhöhe
  • gefrästes Polystyrol
  • Breite: 10 mm (2 x 5 mm zum Zusammenkleben)
  • Länge des Treppenteils: je 55 mm
  • Podest: 13 x 25 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.