Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeifenputzer silber 10er Pack, 8 mm x 50 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pfeifenputzer silber 10er Pack, 8 mm x 50 cm
Artikel-Nr.:
     256-363-2808-SI5
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     2808-SI5
EAN/GTIN:
     4250770600597
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger

Pfeifenputzer silber

10er Pack, 8 mm x 50 cm

Weitere Suchbegriffe: chenilledraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,39*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,139* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.