Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing H-Profil 3,0 x 3,0 mm Länge 100 cm, gefräst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774912
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774912
EAN/GTIN:
     4012230046778
Suchbegriffe:
Messing H-Profil
messing h profil

Messing H-Profil 3,0 x 3,0 mm

Länge 100 cm, gefräst

Produktinformation

Verschiedene gefräste H-Profile aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierung.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • gefrästes Profil
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.