Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing L-Profil 2,5 x 1,0 mm Länge 100 cm, ungleichschenklig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-7746-61
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     7746-61
EAN/GTIN:
     4012230046129
Suchbegriffe:
Messing L-Profil
Messing Winkel-Profil
messing l profil

Messing L-Profil 2,5 x 1,0 mm

Länge 100 cm, ungleichschenklig

Produktinformation

Verschiedene gefräste, ungleichschenklige L-Profile aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • ungleichschenklig
  • Kupferlegierung
  • gefrästes Profil
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.