Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkantrohr rechteckig 3,0 x 1,5 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774123
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774123
EAN/GTIN:
     4012230045511
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr

Messing Vierkantrohr rechteckig 3,0 x 1,5 mm

Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,3 mm, Innen ca. 2,4 x 0,9 mm

Produktinformation

Verschiedene rechteckige Vierkantrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • rechteckige Vierkantrohre
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.