Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkantrohr rechteckig 1,5 x 1,0 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774121
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774121
EAN/GTIN:
     4012230045498
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr

Messing Vierkantrohr rechteckig 1,5 x 1,0 mm

Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,2 mm, Innen ca. 1,1 x 0,6 mm

Produktinformation

Verschiedene rechteckige Vierkantrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • rechteckige Vierkantrohre
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.