Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkantrohr quadratisch 8,0 x 8,0 mm Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774109
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774109
EAN/GTIN:
     4250841425067
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr

Messing Vierkantrohr quadratisch 8,0 x 8,0 mm

Länge 100 cm, Wandstärke ca. 0,5 mm, Innen ca. 7,0 x 7,0 mm

Produktinformation

Verschiedene quadratische Vierkantrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • quadratische Vierkantrohre
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.