Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht rostfrei 2,5 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-7733-25
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     773325
EAN/GTIN:
     4250841424657
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab 3 x 1000mm

Stahldraht rostfrei 2,5 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Rostfreier Stahldraht in ein Meter Länge.

Artikeldetails:

  • rostfrei
  • Durchmesser: 2,5 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.