Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht rostfrei 2,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-7733-20
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     773320
EAN/GTIN:
     4250841424640
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab 3 x 1000mm

Stahldraht rostfrei 2,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Rostfreier Stahldraht in ein Meter Länge.

Artikeldetails:

  • rostfrei
  • Durchmesser: 2,0 mm
  • Werkstoff X10CrNi18-8
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: rundstab durchmesser 2,0
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.