Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht rostfrei 1,5 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-7733-15
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     773315
EAN/GTIN:
     4250841424633
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab 3 x 1000mm

Stahldraht rostfrei 1,5 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Rostfreier Stahldraht in ein Meter Länge.

Artikeldetails:

  • rostfrei
  • Durchmesser: 1,5 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: rundstab durchmesser 1,5
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.