Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstahldraht 1,2 mm Länge 100 cm, extra hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-344-773012
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     344-773012
EAN/GTIN:
     4250841424367
Suchbegriffe:
Federstahldraht
Rundprofil
Rundstab
Rundstange

Federstahldraht 1,2 mm

Länge 100 cm, extra hart

Produktinformation

Extra harter Federstahldraht in ein Meter Länge.

Artikeldetails:

  • extra hart
  • Durchmesser: 1,2 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, federstahldraht
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,50*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,73*
    € 0,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,67*
    € 0,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,66*
    € 0,79
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,64*
    € 0,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,62*
    € 0,74
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,50*
    € 0,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.