| |
|
| Artikel-Nr.: 256-344-771939 Herst.-Nr.: 771939 EAN/GTIN: 4012230076690 |
| |
|
| | |
| ASA Rundrohr 6,0 mm, innen 5,0 mm, transparent blau 5 Stück, Länge je 330 mm Produktinformation Aero-naut Kunststoffprofile sind aus ASA, einem transparenten, farbigen Kunststoff, ähnlich ABS, der jedoch wesentlich schlagzäher bei hoher Steifigkeit ist. Das Material hat eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Klebbar ist ASA unter anderem mit Ruderer L530, UHU-hart, Pattex-transparent oder mit Cyanacrylatklebstoffen (Sekundenkleber). Das Sortiment an Plastikprofilen von aero-naut ist vielfältig und umfasst neben weißen ASA Profilen in 330 mm und 1000 mm Länge auch diverse Stangen, Rohre und Abschlussleisten. Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| |