Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnbaum Vollholzbrettchen 2,0 mm 100 x 500 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-7523-54
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     7523-54
EAN/GTIN:
     4012230034508
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
holzbrettchen 2mm
holzbrettchen

Birnbaum Vollholzbrettchen 2,0 mm

100 x 500 x 2,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Birnbaumholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Birnbaumholz
  • rotbrauner Farbton
  • Breite: 100 mm
  • Achtung Holzbrettchen und Furniere sind ein Naturprodukt, Planlage und gleiche Farben können nicht garantiert werden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.