Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abachi Vollholzbrettchen 2,0 mm 100 x 500 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-7520-05
Hersteller:
     aero-naut Modellbau
Herst.-Nr.:
     7520-05
EAN/GTIN:
     4012230034119
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
holzbrettchen 2mm
holzbrettchen

Abachi Vollholzbrettchen 2,0 mm

100 x 500 x 2,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Abachiholz in verschiedenen Längen und Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Abachiholz
  • hellgelb, leicht und weich
  • Breite: 100 mm
  • Achtung Holzbrettchen und Furniere sind ein Naturprodukt, Planlage und gleiche Farben können nicht garantiert werden
  • Weitere Suchbegriffe: abachi vollholzbrettchen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,33*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,33*
    € 1,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.