Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange verzinkt M3 Länge 100 cm, Vollgewinde, DIN 976


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-342-348103
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     9403928
EAN/GTIN:
     4250841415112
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange 1m verzinkt
din 976

Gewindestange verzinkt M3

Länge 100 cm, Vollgewinde, DIN 976

Produktinformation

Gewindestange aus verzinktem Stahl mit Vollgewinde in 100 cm Länge.

Artikeldetails:

  • M 3 = 3 mm Gewindedurchmesser
  • Vollgewinde, verzinkt
  • Länge: 1000 mm
  • Material: Stahl
  • DIN 976
  • Weitere Suchbegriffe: st din 976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,65*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,93*
    € 1,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,92*
    € 1,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,85*
    € 1,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,81*
    € 0,96
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,65*
    € 0,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.