Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskarton 21 x 29,7 cm - A4 Stärke 1,5 mm, durchgängig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-338-131001
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     13020290
EAN/GTIN:
     4250841415051
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton

Präsentationskarton 21 x 29,7 cm - A4

Stärke 1,5 mm, durchgängig schwarz

Produktinformation

Der durchgängig schwarz gefärbte Präsentationskarton mit beidseitig matter Oberfläche ist ideal für die Präsentation von Zeichnungen, Fotos oder Grafiken.

Artikeldetails:

  • stabiler 1,5 mm starker Präsentationskarton
  • Format: 210 x 297 mm, A4
  • Oberflächen beidseitig matt
  • Innenkern voll schwarz gefärbt
  • stabile 1,5 mm Pappe
  • ideal für die Präsentation von Zeichnungen, Fotos oder Grafiken
  • wie bei allen Pappen kann keine absolute Planlage garantiert werden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,70
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,13*
    € 1,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.