Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4, 00 weiß Gewicht 300g/m², 50er Pack


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6145000
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     614/50 00
EAN/GTIN:
     4001868614008
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton

Fotokarton A4, 00 weiß

Gewicht 300g/m², 50er Pack

Produktinformation

Der Fotokarton ist holzfrei und komplett durchgefärbt. Er wird aus 100% Altpapier hergestellt und ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, sowie LGA getestet. Das Format DIN A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Format: DIN A4
  • Maße: 210 x 297 mm
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Max Bringmann KG, Johann-Höllfritsch-Str. 37, DE-90530 Wendelstein, Tel: +49 (0) 9129 277 0, Web: www.folia.de, E-Mail: info@folia.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton 300g, fotokarton
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    50
    € 4,16*
    ab € 0,1092*
    € 0,1682*
    50
    € 5,50*
    ab € 0,1002*
    € 0,1724*
    6 Tage
    2550
    50
    € 5,99*
    ab € 0,117*
    € 0,1828*
    1 Tag
    4450
    50
    € 5,49*
    ab € 0,14922*
    € 0,22122*
    1 Tag
    4450
    50
    € 4,99*
    ab € 0,23*
    € 0,33*
    Menge:  Blätter  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Blätter
    € 0,1682*
    € 0,20016
    pro Blatt
    ab 250 Blätter
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Blatt
    ab 500 Blätter
    € 0,1462*
    € 0,17398
    pro Blatt
    ab 1000 Blätter
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Blatt
    ab 2500 Blätter
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Blatt
    ab 375000 Blätter
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Blatt
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
    Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 8,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    614/50 01
    ab € 4,84*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 08
    ab € 4,83*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 10
    ab € 4,83*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 11
    ab € 0,14822*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 12
    ab € 4,83*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 14
    ab € 4,80*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 15
    ab € 4,80*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 16
    ab € 4,83*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 17
    ab € 4,81*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 18
    ab € 0,14822*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 19
    ab € 4,82*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 20
    ab € 4,83*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 21
    ab € 0,14822*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 22
    ab € 4,80*
    Sonstiges
    Folia
    614/50 23
    ab € 4,84*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.