Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A3, 14 bananengelb Gewicht 300g/m², 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6131014
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     613/1014
EAN/GTIN:
     4250841402907
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a3

Fotokarton A3, 14 bananengelb

Gewicht 300g/m², 10er Pack

Produktinformation

Unser Fotokarton ist holzfrei und komplett durchgefärbt, hergestellt wird er aus 100% Altpapier. Er ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und LGA getestet. Das Format DIN A3 hat eine Größe von 297 x 420 mm.

Artikeldetails:

  • Format DIN A3
  • holzfrei
  • komplett durchgefärbt
  • aus 100% Altpapier
  • Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.