Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² A4 - 50er Pack 83 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/m² A4 - 50er Pack 83 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     256-334-30029183
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     30029183
EAN/GTIN:
     4011174291831
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4

Fotokarton 300g/m² A4 - 50er Pack

83 lichtgrau

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: A4, 297 x 210 mm
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    MarpaJansen GmbH, Bahnstraße 37– 43, DE-41069 Mönchengladbach, Tel: +49 (0) 21613059 - 0, Web: www.marpajansen.de, E-Mail: info@marpajansen.de

    Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.