Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² 70 x 100 cm 84 graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-30028284
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     300.282-84
EAN/GTIN:
     4250841413088
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100

Fotokarton 300g/m² 70 x 100 cm

84 graphit

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: 70 x 100 cm
  • Menge: ein Bogen
  • Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.