Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² 50 x 70 cm 94 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-30028194
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     303.280-94
EAN/GTIN:
     4250841412654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g

Fotokarton 300g/m² 50 x 70 cm

94 silber

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: 50 x 70 cm
  • Menge: ein Bogen
  • Weitere Suchbegriffe: fotokarton
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.