Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/m² 50 x 70 cm 93 astrograu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-30028193
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     300.280-93
EAN/GTIN:
     4250841412647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g

Fotokarton 300g/m² 50 x 70 cm

93 astrograu

Produktinformation

Fotokarton von Marpa Jansen hat eine glatte Oberfläche mit einer matten Farbigkeit.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • matt und glatt
  • Gewicht: 300g/m²
  • Format: 50 x 70 cm
  • Menge: ein Bogen
  • Weitere Suchbegriffe: fotokarton
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,60*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,92*
    € 1,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,90*
    € 1,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,83*
    € 0,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,80*
    € 0,95
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,78*
    € 0,93
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,60*
    € 0,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.