| |
|
| Artikel-Nr.: 256-332-330025 Herst.-Nr.: 330025 EAN/GTIN: 4250841411770 |
| |
|
| | |
| Finnpappe 500 x 700 x 2,5 mm Finnische Holzpappe 1300g/m², Schmalbahn, beige Produktinformation Die finnische Maschinenholzpappe, auch Finnpappe oder Skanpappe genannt, zeichnet sich durch ein hohes Materialvolumen bei geringem spezifischen Gewicht aus. Dank ihrer leichten Verarbeitung ist sie äußerst beliebt im Modellbau, besonders im Bereich der Architekturmodelle. Die Anwendungszwecke sind vielfältig, so kann sie zum Beispiel für Höhenschichtenmodelle verwendet werden. Auch lassen sich Finnpappen als Untergrund zum Malen oder Drucken nutzen. Verarbeitung Finnpappe lässt sich gut fräsen oder mittels Laser schneiden. Manuell kann finnische Holzpappe mit jedem Cutter bearbeitet und geschnitten werden. Artikeldetails naturfarben, beige ohne Altpapierstoffe einseitig glatt bis 1 mm Stärke: ungeklebt ab 1,5 mm Stärke: geklebt sehr gute Planlage hohe Stabilität |
| | |
| | | |
| | | |
| |