Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichenholzleiste 0,5 x 2,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-90502
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-90502
EAN/GTIN:
     4250841411145
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Eichenholzleiste 0,5 x 2,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzleisten aus Eichenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Eichenholz
  • gelb-bräunlich
  • robust und haltbar
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,05*
    € 1,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,02*
    € 1,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,95*
    € 1,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,11
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.