Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenleiste 8,0 x 8,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-4808
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-4808
EAN/GTIN:
     4250841410421
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Buchenleiste 8,0 x 8,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Holzleisten aus Buchenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Buchenholz
  • warmes hellbraun
  • sehr festes Holz
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,43*
    € 1,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,57
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,52
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,04*
    € 1,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.