Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiefernleiste 10,0 x 25,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-21025
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     322-21025
EAN/GTIN:
     4250841409234
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
holzleiste

Kiefernleiste 10,0 x 25,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Von der feinen 1 x 1 mm Quadratleiste bis zur starken 25 x 25 mm Vierkantleiste finden Sie bei uns eine breite Auswahl an 100 cm langen Leisten aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken. Helle Kiefernleisten mit hoher Stabilität werden oftmals im Modellbau eingesetzt.

Artikeldetails:

  • Material: Kiefer
  • gelblicher Farbton
  • hohe Stabilität
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.