Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birke Vollholzbrettchen 4,0 mm 100 x 1000 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1-1115
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     1-1115
EAN/GTIN:
     4250841428402
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
vollholzbrettchen 4mm
holzbrettchen

Birke Vollholzbrettchen 4,0 mm

100 x 1000 x 4,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Birkenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Birkenholz
  • gelblichweiß bis rötlichweiß
  • hell, recht hart und robust
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 100 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.