Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiche Vollholzbrettchen 2,0 mm 100 x 500 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1-1023
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     1-1023
EAN/GTIN:
     4250841428501
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
holzbrettchen 2mm
holzbrettchen

Eiche Vollholzbrettchen 2,0 mm

100 x 500 x 2,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Eichenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Eichenholz
  • gelb-bräunlich
  • robust und haltbar
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 100 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.