Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiche Vollholzbrettchen 1,0 mm 100 x 500 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-322-1-1021
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     1-1021
EAN/GTIN:
     4250841428488
Suchbegriffe:
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
vollholzbrettchen 1 mm
holzbrettchen

Eiche Vollholzbrettchen 1,0 mm

100 x 500 x 1,0 mm

Produktinformation

Vollholzbrettchen aus Eichenholz in verschiedenen Stärken.

Artikeldetails:

  • Material: Eichenholz
  • gelb-bräunlich
  • robust und haltbar
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 100 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.